Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallrucksack First-Responder O2 DIN 13155, PAX-Plan, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallrucksack First-Responder O2 DIN 13155, PAX-Plan, rot
Notfallrucksack First-Responder O2 DIN 13155, PAX-Plan, rot
Artikel-Nr.:
     284WZ-259123
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     259123
EAN/GTIN:
     4050075744374
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Original PAX Wasserkuppe L ST-FT2 mit einer Füllung nach DIN 13155. Der absolute Trendsetter unter den Notfallrucksäcken mit der Ausstattung nach DIN 13155 und einem Ergänzungsset Sauerstoffversorgung, bestehend aus einer Sauerstoffflasche 2 l, einem verstellbaren Druckminderer (0-25 l/min) und einer Sauerstoffmaske. Durch seine großzügigen Abmessungen und zusätzlichen Innen- und Seitentaschen bietet der Rucksack jede Menge Platz zur Unterbringung von zusätzlichem Equipment. - Material PAX-Plan - Farbe rot - Abmessung 55 x 55 x 30 cm - 1 Stück PAX Wasserkuppe L - ST-FT2 - 9 Stück Innentaschen - 1 Stück Mitteltrennwand - 1 Stück O2-Halterung - 1 Stück Sauerstoffflasche 2 l - 1 Stück Druckminderer, regelbar 0-25 l/min - 1 Stück Sauerstoffmaske - 1 Stück Füllung nach DIN 13155:2016-03
Weitere Informationen:
Material:
PAX-Plan
Farbe:
rot
Abmessung:
55 x 55 x 30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,33*
€ 1.796,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,68*
€ 1.783,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,76*
€ 1.714,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.403,50*
€ 1.670,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,26*
€ 1.617,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
259007
ab € 338,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.