Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator AED 3, Halbautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibrillator AED 3, Halbautomat
Defibrillator AED 3, Halbautomat
Defibrillator AED 3, Halbautomat
Defibrillator AED 3, Halbautomat
Artikel-Nr.:
     284WZ-259130
Hersteller:
     ZOLL Medical
Herst.-Nr.:
     8501-001201-08
EAN/GTIN:
     4050075761791
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
zoll aed defibrillator
aed defibrillator
Leicht zu bedienen. Leicht zu unterhalten. Leicht zu warten. Der komplett neue Zoll AED 3 (Automatischer Externer Defibrillator) macht das Beste noch besser. Er baut auf der optimalen Unterstützung für Helfer auf, die der AED Plus seit 2002 bietet. Auf der Grundlage jahrelanger Studien zur Gebrauchstauglichkeit in Zusammenarbeit mit sowohl geschulten als auch ungeschulten Helfern wurde die Entwicklung dieses leicht zu bedienenden Defibrillators möglich. Er ist mit dem verbesserten Real CPR Help ausgestattet, der Echtzeit-CPR-Feedback-Technologie von Zoll. Mit seinen erstaunlich niedrigen laufenden Betriebskosten, den fünf Jahre haltbaren universellen Elektroden für Erwachsene und Kinder sowie einer Lithium-Ionen Batterie, die ebenfalls fünf Jahre hält, ist der Zoll AED 3 leicht zu unterhalten. Darüber hinaus ist er leicht instandzuhalten, da das Programm-Management Onboard über WLAN und die Cloud mit dem PlusTrac AED Programmverwaltungssystem von Zoll in Verbindung bleibt. Somit entfallen Wartungseinsätze. Sie haben die Wahl zwischen zwei Schocktechnologien für den Helfer: Das Standardmodell des AED 3 arbeitet halbautomatisch und eignet sich für Helfer, die die Schockabgabe selbst steuern möchten, während das Modell AED 3 Automatic den Schock nach einem dreisekündigen Countdown automatisch abgibt. - Real CPR Help, die Ihre Thoraxkompressionen erkennt und Ihnen mitteilt, wann Sie eine qualitativ hochwertige CPR durchführen - universelle CPR Uni-padz ermöglichen die Auswahl des Kindermodus mit der Kind-Taste vorne am AED 3 - zwei Aufstellungsoptionen (aufrecht oder flach) für beste Sichtbarkeit im Rettungseinsatz - WLAN-Funktion für die nahtlose Kommunikation mit Ihrem Netzwerk. Sie können den AED 3 ganz einfach mit dem AED-Programmverwaltungssystem PlusTrac von Zoll verbinden - besonders niedrige Unterhaltskosten dank lang haltbarer Batterie, Elektroden und der PlusTrac Fernwartung - Ausführung Halbautomat - Abmessung 127 x 236 x 247 mm - Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C - Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C - Schutzart IP55 - 1 Stück AED 3 - 1 Stück CPR Uni-padz - 1 Stück Lithium Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbautomat
Abmessung:
127 x 236 x 247 mm
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:
-30 °C bis +70 °C
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: defibrillator halbautomat, AED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.212,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,09*
€ 2.870,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,97*
€ 2.828,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,61*
€ 2.703,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.236,49*
€ 2.661,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.212,64*
€ 2.633,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZOLL Medical
8000-000696
ab € 179,79*
Zubehör
ZOLL Medical
8000-001250
ab € 131,79*
Zubehör
ZOLL Medical
8000-001266
ab € 71,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.