Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator AED 3, Vollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defibrillator AED 3, Vollautomat
Defibrillator AED 3, Vollautomat
Defibrillator AED 3, Vollautomat
Defibrillator AED 3, Vollautomat
Artikel-Nr.:
     284WZ-259131
Hersteller:
     ZOLL Medical
Herst.-Nr.:
     8501-001202-08
EAN/GTIN:
     4050075761784
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
zoll aed defibrillator
aed defibrillator
- Real CPR Help, die Ihre Thoraxkompressionen erkennt und Ihnen mitteilt, wann Sie eine qualitativ hochwertige CPR durchführen - universelle CPR Uni-padz ermöglichen die Auswahl des Kindermodus mit der Kind-Taste vorne am AED 3 - zwei Aufstellungsoptionen (aufrecht oder flach) für beste Sichtbarkeit im Rettungseinsatz - WLAN-Funktion für die nahtlose Kommunikation mit Ihrem Netzwerk. Sie können den AED 3 ganz einfach mit dem AED-Programmverwaltungssystem PlusTrac von Zoll verbinden - besonders niedrige Unterhaltskosten dank lang haltbarer Batterie, Elektroden und der PlusTrac Fernwartung - Ausführung Vollautomat - Abmessung 127 x 236 x 247 mm - Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C - Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C - Schutzart IP55 - 1 Stück AED 3 - 1 Stück CPR Uni-padz - 1 Stück Lithium Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollautomat
Abmessung:
127 x 236 x 247 mm
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:
-30 °C bis +70 °C
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: defibrillator vollautomat, AED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.223,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.428,79*
€ 2.890,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.402,09*
€ 2.858,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.311,33*
€ 2.750,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.258,22*
€ 2.687,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,03*
€ 2.645,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZOLL Medical
8000-000696
ab € 179,79*
Zubehör
ZOLL Medical
8000-001250
ab € 131,79*
Zubehör
ZOLL Medical
8000-001266
ab € 71,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.