| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-259226 Herst.-Nr.: 19129 EAN/GTIN: 0720476191292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Grabber halten Handschuhe und Werkzeuge immer in Reichweite. Die patentierten Klammern beißen sich an praktisch jedem Material fest. Bei dieser Ausführung ist auf der einen Seite eine Klammer, auf der anderen ein Gürtelclip. - erhältlich in fünf Farben: blau, rot, schwarz, neongelb und neonorange - Sicherheits-Sollbruchstelle (Breakaway-Feature) - aus hochwertigem, stabilem und ableitfähigem Kunststoff - patentiertes System - Typ 3400: beidseitige Klammer - Typ 3405: eine Seite mit Gürtelclip, eine Seite mit Klammer - Typ 3405 - Farbe gelb - Ausführung Klammer/Clip Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | 3405 | Farbe: | gelb | Ausführung: | Klammer/Clip |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: graber, Grebber, Handschuh-Clip, Handschuh-Halter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |