Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungslüfter EFi120, 480 x 460 x 410 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungslüfter EFi120, 480 x 460 x 410 mm
Hochleistungslüfter EFi120, 480 x 460 x 410 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-267080
Hersteller:
     Ramfan
Herst.-Nr.:
     EA8120
EAN/GTIN:
     4050075507351
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgerät
Hochleistungslüfter
Überdruckbelüfter
Überdrucklüfter
Der Ramfan EFi120 ist ein Hochdruck-Axiallüfter mit einem Gehäuse aus UV- und korrosionsbeständigem ABS-Kunststoff. Dieser extrem leise Lüfter ist damit stoßfest und nahezu unzerstörbar. Das Schaltergehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt (IP55). Der starke Motor sorgt für zuverlässige Belüftung von z.B. Kanälen und Schächten.- sehr leiser Betrieb - Saug- und Druckbetrieb möglich - kompakt und leicht - stabiles, glasfaserverstärktes ABS-Gehäuse - stoßfest, wetterfest und chemikalienbeständig - stapelbar - inkl. zwei Luttenadapter - Abmessung H x B x T 480 x 460 x 410 mm - Rotor Ø 40 cm - Luftleistung nach AMCA 6.375 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip 12.112 m³/h - Geräusch (1 m) 86,1 dB - Motor 900 W - Anschluss 230 V - Anschlusskabel 4,6 m mit druckwasserdichtem Stecker IP68 m - Anlaufstrom 27 A - Stromaufnahme in Betrieb 5 A - Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Abmessung H x B x T:
480 x 460 x 410 mm
Rotor Ø:
40 cm
Luftleistung nach AMCA:
6.375 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip:
12.112 m³/h
Geräusch (1 m):
86,1 dB
Motor:
900 W
Anschluss:
230 V
Anschlusskabel:
4,6 m mit druckwasserdichtem Stecker IP68 m
Anlaufstrom:
27 A
Stromaufnahme in Betrieb:
5 A
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: hochleistungslüfter ramfan, be- und entlüftungsgerät, Belüfter, EFi 120, Elektrolüfter, Entlüfter, Entrauchen, Euramco, Kanalbelüftung, Lüfter, Ram-Fan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.083,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,27*
€ 2.651,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,55*
€ 2.623,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,82*
€ 2.540,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.100,63*
€ 2.499,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.083,58*
€ 2.479,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.