Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungslüfter UB20xx, mit Quick-Couple-Behälter u. 7,6m Lutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungslüfter UB20xx, mit Quick-Couple-Behälter u. 7,6m Lutte
Hochleistungslüfter UB20xx, mit Quick-Couple-Behälter u. 7,6m Lutte
Artikel-Nr.:
     284WZ-267094
Hersteller:
     Ramfan
Herst.-Nr.:
     EF8025
EAN/GTIN:
     4050075515349
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgerät
Hochleistungslüfter
Überdruckbelüfter
Überdrucklüfter
Diese Hochleistungslüfter zeichnen sich durch sorgfältiges Design und robuste Technik aus. Alle ex-geschützten Lüfter besitzen einen völlig abgedichteten Motor, der den Kontakt zu flammbaren Stoffen in der Umgebung verhindert. Deshalb sind sie sichere und zuverlässige Geräte für aggressive Umgebungen. Neben dem ex-geschützten Motor verfügen sie über ein antistatisches Gehäuse, leicht zu erkennen an ihrer schwarzen Farbe. Statische Elektrizität aus der Umgebung wird sicher durch das Plastikgehäuse in die Erde geleitet. Diese Hochleistungslüfter erfüllen UL- und ATEX-Normen, so dass Sie sich auf den sicheren Betrieb der ex-geschützten Lüfter jederzeit verlassen können. - ATEX-zertifiziert zur sicheren Verwendung auch in gefährlicher Umgebung - antistatisches Gehäuse - Saug- und Druckbetrieb möglich - stabiles, doppelwandiges Gehäuse - stoßfest, wetterfest und chemikalienbeständig - thermischer Überlastschutz - sehr leiser Betrieb - inkl. ATEX Stecker von Appleton - Artikel mit Quick-Couple-Behälter u. 7,6m Lutte - Abmessung Lüfter 390 x 350 x 350 - Rotor Ø 20 cm - Luftleistung nach AMCA 1.392 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip 2.644 m³/h - Geräusch (1 m) 74 dB - Motor 250 W - Anschluss 230 V - Anschlusskabel 10 m mit ATEX-Stecker - Anlaufstrom 7 A - Stromaufnahme in Betrieb 1,2 A - Ex-Schutz ATEX (ganzes Gerät) - Zone 1 II 2 G EX de IIB T6 Gb - Schutzart IP55 - 1 Stück UB20xx Lüfter
Weitere Informationen:
Artikel:
mit Quick-Couple-Behälter u. 7,6m Lutte
Abmessung Lüfter:
390 x 350 x 350
Rotor Ø:
20 cm
Luftleistung nach AMCA:
1.392 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip:
2.644 m³/h
Geräusch (1 m):
74 dB
Motor:
250 W
Anschluss:
230 V
Anschlusskabel:
10 m mit ATEX-Stecker
Anlaufstrom:
7 A
Stromaufnahme in Betrieb:
1,2 A
Ex-Schutz:
ATEX (ganzes Gerät)
Zone 1:
II 2 G EX de IIB T6 Gb
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: hochleistungslüfter ramfan, be- und entlüftungsgerät, Belüfter, Elektrolüfter, Entlüfter, Entrauchen, Euramco, Ex-geschützt, Ex-Schutz, Explosionsgeschützt, Kanalbelüftung, Lüfter, Ram-Fan, UB 20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 3.653,77*
€ 3.790,65*
€ 75,00*
ab € 3.653,77*
€ 3.790,65*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.790,65*
€ 4.510,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.769,62*
€ 4.485,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.688,45*
€ 4.389,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.653,77*
€ 4.347,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.