Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungslüfter EFi75xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungslüfter EFi75xx
Hochleistungslüfter EFi75xx
Artikel-Nr.:
     284WZ-267095
Hersteller:
     Ramfan
Herst.-Nr.:
     EB7201XX-230
EAN/GTIN:
     4050075472970
Suchbegriffe:
Be- und Entlüftungsgerät
Hochleistungslüfter
Überdruckbelüfter
Überdrucklüfter
Dieser Hochleistungslüfter zeichnet sich durch durchdachtes Design und robuste Technik aus. Alle ex-geschützten Lüfter besitzen einen völlig abgedichteten Motor, der den Kontakt zu flammbaren Stoffen in der Umgebung verhindert. Deshalb sind sie sichere und zuverlässige Geräte für aggressive Umgebungen. Neben dem ex-geschützten Motor verfügen sie über ein antistatisches Gehäuse, leicht zu erkennen an ihrer schwarzen Farbe. Statische Elektrizität aus der Umgebung wird sicher durch das Plastikgehäuse in die Erde geleitet. - ATEX-zertifiziert zur sicheren Verwendung auch in gefährlicher Umgebung - kompakt und leicht - stabiles, ABS-Gehäuse - stoßfest, wetterfest, chemikalienbeständig - antistatisches Gehäuse - inkl. Adapter für Lutten - inkl. ATEX Stecker von Appleton - Abmessung 410 x 380 x 410 mm - Rotor Ø 30 cm - Luftleistung nach AMCA 4.250 m³/h - Luftleistung nach Injektorprinzip 8.075 m³/h - Geräusch (1 m) 89 dB - Motor 560 W - Anschluss 230 V - Anschlusskabel 9 m mit ATEX-Stecker m - Anlaufstrom 27 A - Stromaufnahme in Betrieb 3 A - Ex-Schutz ATEX (ganzes Gerät) - Zone 1 II 2 G EX de IIB T6 Gb - Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Abmessung:
410 x 380 x 410 mm
Rotor Ø:
30 cm
Luftleistung nach AMCA:
4.250 m³/h
Luftleistung nach Injektorprinzip:
8.075 m³/h
Geräusch (1 m):
89 dB
Motor:
560 W
Anschluss:
230 V
Anschlusskabel:
9 m mit ATEX-Stecker m
Anlaufstrom:
27 A
Stromaufnahme in Betrieb:
3 A
Ex-Schutz:
ATEX (ganzes Gerät)
Zone 1:
II 2 G EX de IIB T6 Gb
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: hochleistungslüfter ramfan, be- und entlüftungsgerät, Belüfter, Elektrolüfter, Entlüfter, Entrauchen, Euramco, Ex-geschützt, Ex-Schutz, Explosionsgeschützt, Kanalbelüftung, Lüfter, Ram-Fan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.993,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.150,66*
€ 3.749,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.129,82*
€ 3.724,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.046,52*
€ 3.625,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.008,63*
€ 3.580,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.993,36*
€ 3.562,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ramfan
FDT-0815CBB
ab € 332,03*
Zubehör
Ramfan
FDT-0825CBB
ab € 556,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.