Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Leuchtgimmicks
>
Knicklicht
>
Artikel
Mini ChemLight 1½", gelb, 4 cm, 4 h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-270040
Hersteller:
Cyalume
Herst.-Nr.:
270040
EAN/GTIN:
4050075001569
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht gelb
Klein, leicht und kompakt. Zur Kennzeichnung. - Farbe gelb - Länge 4 cm - Leuchtdauer 4 h
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
4 cm
Leuchtdauer:
4 h
... >
Warnmaterial
>
Knicklichter/Warnleuchten
>
Miniknicklichter
Weitere Suchbegriffe:
knicklicht
,
knicklicht cyalume
,
ChemLight
,
Mini
,
Mini ChemLight
,
Mini Knicklicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4416*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8316*
€ 0,9896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6516*
€ 0,7754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6316*
€ 0,7516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5616*
€ 0,6683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5416*
€ 0,6445
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4416*
€ 0,5255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen