Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Leuchtgimmicks
>
Knicklicht
>
Artikel
ChemLight 6", orange, 15 cm, 12 h
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-270160
Hersteller:
Cyalume
Herst.-Nr.:
270160
EAN/GTIN:
3700208445111
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklichter orange 12h
Das Standardprodukt. Im Einsatz bei der US Army wie bei vielen anderen Streitkräften. Erfüllt alle militärischen Normen. Besitzt NATO-Zulassungen und verfügt über NATO Stock Numbers.- Farbe orange - Länge 15 cm - Leuchtdauer 12 h
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
15 cm
Leuchtdauer:
12 h
... >
Warnmaterial
>
Knicklichter/Warnleuchten
>
Knicklichter
Weitere Suchbegriffe:
knicklicht
,
knicklichter orange
,
ChemLight
,
ChemLights
,
ChemLights™
,
Light-Stick
,
Waldbrand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handstück für ChemLight
Cyalume
270581
ab € 156,54*
Zubehör
Magnetfuß für ChemLight
Cyalume
9-33460
ab € 183,64*
Zubehör
Taktische Hülle für 6" ChemLight
Cyalume
270599
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen