Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChemLight 6", rot, 15 cm, 12 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChemLight 6", rot, 15 cm, 12 h
ChemLight 6", rot, 15 cm, 12 h
ChemLight 6", rot, 15 cm, 12 h
Artikel-Nr.:
     284WZ-270180
Hersteller:
     Cyalume
Herst.-Nr.:
     270180
EAN/GTIN:
     3700208445517
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht
Das Standardprodukt. Im Einsatz bei der US Army wie bei vielen anderen Streitkräften. Erfüllt alle militärischen Normen. Besitzt NATO-Zulassungen und verfügt über NATO Stock Numbers.- Farbe rot - Länge 15 cm - Leuchtdauer 12 h
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
15 cm
Leuchtdauer:
12 h
Weitere Suchbegriffe: ChemLight, ChemLights, ChemLights™, Light-Stick, Waldbrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyalume
270581
ab € 156,08*
Zubehör
Cyalume
9-33460
ab € 182,63*
Zubehör
Cyalume
270599
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.