Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChemLight 6", weiß-HI, 15 cm, 0,5 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChemLight 6", weiß-HI, 15 cm, 0,5 h
ChemLight 6", weiß-HI, 15 cm, 0,5 h
ChemLight 6", weiß-HI, 15 cm, 0,5 h
Artikel-Nr.:
     284WZ-270210
Hersteller:
     Cyalume
Herst.-Nr.:
     270210
EAN/GTIN:
     3700208445319
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht weiß
Das Standardprodukt. Im Einsatz bei der US Army wie bei vielen anderen Streitkräften. Erfüllt alle militärischen Normen. Besitzt NATO-Zulassungen und verfügt über NATO Stock Numbers.- Farbe weiß-HI - Länge 15 cm - Leuchtdauer 0,5 h
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-HI
Länge:
15 cm
Leuchtdauer:
0,5 h
Weitere Suchbegriffe: knicklicht, knicklicht cyalume, ChemLight, ChemLights, ChemLights™, Light-Stick, Waldbrand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyalume
270581
ab € 156,54*
Zubehör
Cyalume
9-33460
ab € 183,64*
Zubehör
Cyalume
270599
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.