Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ChemLight 10", orange, 25 cm, 2 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ChemLight 10", orange, 25 cm, 2 h
ChemLight 10", orange, 25 cm, 2 h
ChemLight 10", orange, 25 cm, 2 h
Artikel-Nr.:
     284WZ-270260
Hersteller:
     Cyalume
Herst.-Nr.:
     270260
EAN/GTIN:
     4050075088195
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht
Das Standardprodukt. Im Einsatz bei der US Army wie bei vielen anderen Streitkräften. Erfüllt alle militärischen Normen. Besitzt NATO-Zulassungen und verfügt über NATO Stock Numbers. Besonderheit hier: die orangefarbene Ausführung verfügt über ein Dreibeingestell aus Draht. Hiermit kann das ChemLight auch aufgestellt werden. - Farbe orange - Länge 25 cm - Leuchtdauer 2 h
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
25 cm
Leuchtdauer:
2 h
Weitere Suchbegriffe: Chem Lights, Chemischer, ChemLight, ChemLights, Light-Stick
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyalume
270581
ab € 156,08*
Zubehör
Cyalume
9-33460
ab € 182,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.