Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Dekoleuchten
>
Leuchtgimmicks
>
Knicklicht
>
Artikel
ChemLight 10", gelb, 25 cm, 2 h
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-270270
Hersteller:
Cyalume
Herst.-Nr.:
270270
EAN/GTIN:
4050075088201
Suchbegriffe:
Knicklicht
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
knicklicht gelb
- Farbe gelb - Länge 25 cm - Leuchtdauer 2 h
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
25 cm
Leuchtdauer:
2 h
... >
Warnmaterial
>
Knicklichter/Warnleuchten
>
Knicklichter
Weitere Suchbegriffe:
knicklicht
,
knicklicht cyalume
,
Chem Lights
,
Chemischer
,
ChemLight
,
ChemLights
,
Light-Stick
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,82*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,85004*
€ 123,58155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,34004*
€ 122,97465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,65004*
€ 118,58355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,46004*
€ 112,40745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,82*
€ 96,1758
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Handstück für ChemLight
Cyalume
270581
ab € 156,94*
Zubehör
Magnetfuß für ChemLight
Cyalume
9-33460
ab € 182,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen