Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SnapLight 6", grün, 15 cm, 12 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SnapLight 6", grün, 15 cm, 12 h
SnapLight 6", grün, 15 cm, 12 h
SnapLight 6", grün, 15 cm, 12 h
Artikel-Nr.:
     284WZ-270540
Hersteller:
     Cyalume
Herst.-Nr.:
     270540
EAN/GTIN:
     3700208451815
Suchbegriffe:
ChemLights
Knicklicht
SnapLight
SnapLights
Das Industrieprodukt. Bei nahezu gleicher Leuchtkraft und gleicher Leuchtdauer vergleichbar mit den nach höchsten Militärstandards geprüften ChemLights. Die SnapLights sind die Alternative für zivile Anwendungen. - Farbe grün - Länge 15 cm - Leuchtdauer 12 h
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
15 cm
Leuchtdauer:
12 h
Weitere Suchbegriffe: SnapLights™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyalume
270581
ab € 156,49*
Zubehör
Cyalume
9-33460
ab € 184,03*
Zubehör
Cyalume
270599
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.