Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SnapLight 6", rot, 15 cm, 12 h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SnapLight 6", rot, 15 cm, 12 h
SnapLight 6", rot, 15 cm, 12 h
SnapLight 6", rot, 15 cm, 12 h
Artikel-Nr.:
     284WZ-270550
Hersteller:
     Cyalume
Herst.-Nr.:
     270550
EAN/GTIN:
     3700208452416
Suchbegriffe:
ChemLights
Knicklicht
SnapLight
SnapLights
Das Industrieprodukt. Bei nahezu gleicher Leuchtkraft und gleicher Leuchtdauer vergleichbar mit den nach höchsten Militärstandards geprüften ChemLights. Die SnapLights sind die Alternative für zivile Anwendungen. - Farbe rot - Länge 15 cm - Leuchtdauer 12 h
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
15 cm
Leuchtdauer:
12 h
Weitere Suchbegriffe: SnapLights™
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cyalume
270581
ab € 156,06*
Zubehör
Cyalume
9-33460
ab € 183,05*
Zubehör
Cyalume
270599
ab € 5,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.