Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC Feuerlöscher DIN EN 3, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC Feuerlöscher DIN EN 3, 6 kg
ABC Feuerlöscher DIN EN 3, 6 kg
Artikel-Nr.:
     284WZ-270555
Hersteller:
     Jockel
Herst.-Nr.:
     6020000
EAN/GTIN:
     4050075045761
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Aufgrund ihres großen Einsatzspektrums in den Brandklassen A, B und C sind Pulverlöscher die Allroundlöscher unter den Feuerlöschgeräten. Die schlagartige Löschwirkung von ABC-Pulver beruht auf zwei Löscheffekten: Zum einen hat Löschpulver eine antikatalytische Löschwirkung. Dadurch werden die für die Verbrennung benötigten Sauerstoffradikale in der Luft durch Pulver gebunden und das Feuer erlischt. Darüberhinaus schmilzt das Löschpulver auf dem heißen Brandgut und bildet eine sogenannte Sinterschicht. Die Sauerstoffzufuhr wird behindert und der Brand wird zusätzlich erstickt. - Löschmittelmenge 6 kg - Brandklasse ABC - Löschleistung A34 / B233 / C - Löscheinheiten 10 - Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C - Spritzdauer 21 Sek. - Spritzweite 8 m - Treibmittel Luft/N2 - 1 Stück Feuerlöscher - 1 Stück Wandhalter
Weitere Informationen:
Löschmittelmenge:
6 kg
Brandklasse:
ABC
Löschleistung:
A34 / B233 / C
Löscheinheiten:
10
Temperaturbereich:
-30 °C bis +60 °C
Spritzdauer:
21 Sek.
Spritzweite:
8 m
Treibmittel:
Luft/N2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.