Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbehälter Fluidbag 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbehälter Fluidbag 500
Faltbehälter Fluidbag 500
Faltbehälter Fluidbag 500
Artikel-Nr.:
     284WZ-270785
Hersteller:
     Losberger
Herst.-Nr.:
     AFW120A
EAN/GTIN:
     4050075101153
Suchbegriffe:
Notfallauffangsack
Öl-Auffangsack
Faltbarer Behälter für Flüssigkeiten. Der Behälter besteht aus einer robusten Außenhülle mit Verlastungsschlaufen und einer austauschbaren Innenhülle aus PE. Die Außenhülle kann daher mehrfach wieder verwendet werden. Lediglich die Innenhülle muss nach dem Einsatz erneuert werden. - Füllvolumen 500 l - Abmessung 85 x 85 x 70 cm - Packmaß 85 x 85 x 15 cm
Weitere Informationen:
Füllvolumen:
500 l
Abmessung:
85 x 85 x 70 cm
Packmaß:
85 x 85 x 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Abwasserbehälter, Auffangbehälter, Dekon, Faltbar, Faltbehälter, Sammelbecken, Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,39*
€ 443,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,77*
€ 393,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,97*
€ 364,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Losberger
AFW121G
ab € 119,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.