Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller THW 230 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller THW 230 V, 16 A
Leitungsroller THW 230 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-270814
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270814
EAN/GTIN:
     4050075185887
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m
Das THW stellt besondere Anforderungen an die Kabeltrommeln - so ist das Gestell doppelt verzinkt und doppelt schwarz pulverbeschichtet. Die Leitungsroller sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen THW-Fahrzeugeinschübe.- hoher Tragekomfort durch ergnonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 25 m - THW Sachnummer 6150T23433 - Abmessung B x H x T 315 x 370 x 290 mm - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
THW Sachnummer:
6150T23433
Abmessung B x H x T:
315 x 370 x 290 mm
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Schutzart:
IP54
Norm:
DIN 14680, EN 61316
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Energieverteiler, THW, THW Kabeltrommel, THW Leitungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,26*
€ 360,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4995311
ab € 11,42*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4995297
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.