Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller THW 230 V/400 V, 16 A, L3/L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller THW 230 V/400 V, 16 A, L3/L2
Leitungsroller THW 230 V/400 V, 16 A, L3/L2
Artikel-Nr.:
     284WZ-270816
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270816
EAN/GTIN:
     4050075185917
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m
Die Trommel ist in den zwei Varianten L1/L2 und L3/L2 lieferbar. Die beiden Schutzkontaktdosen sind unterschiedlich verdrahtet und eindeutig gekennzeichnet, damit auch bei komplexem Aufbau des Versorgungs-netzes eine Schieflast am Generator vermieden werden kann. - hoher Tragekomfort durch ergnonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 25 m - THW Sachnummer 6150T31328 - Typ L3/L2 - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 - Ausgang 2 2 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5 - Schutzart IP54 - Abmessung B x H x T 315 x 370 x 290 mm - Norm DIN 14680, EN 61316
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
THW Sachnummer:
6150T31328
Typ:
L3/L2
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP67
Ausgang 2:
2 x Kupplung Schuko IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Schutzart:
IP54
Abmessung B x H x T:
315 x 370 x 290 mm
Norm:
DIN 14680, EN 61316
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Energieverteiler, THW, THW Kabeltrommel, THW Leitungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,18*
€ 528,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,82*
€ 522,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,92*
€ 481,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.