Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller THW 230 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller THW 230 V, 16 A
Leitungsroller THW 230 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-270818
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270818
EAN/GTIN:
     4050075185870
Suchbegriffe:
Leitungsroller
leitungsroller dönges 50m
leitungsroller
leitungsroller 50m
Das THW stellt besondere Anforderungen an die Kabeltrommeln - so ist das Gestell doppelt verzinkt und doppelt schwarz pulverbeschichtet. Die Leitungs- roller sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen THW-Fahrzeugeinschübe.- hoher Tragekomfort durch ergnonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 50 m - THW Sachnummer 6150T22337 - Abmessung B x H x T 315 x 370 x 290 mm - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316
Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
THW Sachnummer:
6150T22337
Abmessung B x H x T:
315 x 370 x 290 mm
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Schutzart:
IP54
Norm:
DIN 14680, EN 61316
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Energieverteiler, THW, THW Kabeltrommel, THW Leitungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,45*
€ 476,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,94*
€ 435,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,74*
€ 397,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.