Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller THW 230 V/400 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller THW 230 V/400 V, 16 A
Leitungsroller THW 230 V/400 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-270820
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270820
EAN/GTIN:
     4050075185900
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m
Das THW stellt besondere Anforderungen an die Kabeltrommeln - so ist das Gestell doppelt verzinkt und doppelt schwarz pulverbeschichtet. Die Leitungs- roller sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen THW-Fahrzeugeinschübe.- hoher Tragekomfort durch ergnonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 25 m - THW Sachnummer 6150T31327 - Abmessung B x H x T 315 x 370 x 290 mm - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F5G2.5 - Schutzart IP54 - Norm DIN 14680, EN 61316
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
THW Sachnummer:
6150T31327
Abmessung B x H x T:
315 x 370 x 290 mm
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F5G2.5
Schutzart:
IP54
Norm:
DIN 14680, EN 61316
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Energieverteiler, THW, THW Kabeltrommel, THW Leitungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,08*
€ 528,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,31*
€ 520,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,74*
€ 441,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.