Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller THW 400 V, 32 A, L3/L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller THW 400 V, 32 A, L3/L2
Leitungsroller THW 400 V, 32 A, L3/L2
Artikel-Nr.:
     284WZ-270825
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270825
EAN/GTIN:
     4050075156771
Suchbegriffe:
Leitungsroller
dönges leitungsroller
leitungsroller
Die drei isolierten ergonomischen Griffe erlauben das bequeme Tragen zu zweit. Das extrem stabile Doppelrohrgestell ist aus Stahlrohr mit 25 mm Durchmesser gefertigt. Der große Kurbelgriff ist abklappbar. Die Absicherung der Dosen befindet sich hinter einem wasserdichten Schutzfenster. Die Trommel ist in den zwei Varianten L1/L2 und L3/L2 lieferbar. Die beiden Schutzkontaktdosen sind unterschiedlich verdrahtet und eindeutig gekennzeichnet, damit auch bei komplexem Aufbau des Versorgungsnetzes eine Schieflast am Generator vermieden werden kann- hoher Tragekomfort durch ergonomische Tragegriffe und perfekt ausbalanciertes Gestell - einzigartige Kabelführung verhindert das Verheddern des Kabels - spezielles Design des Rahmens verhindert das Abgleiten des Kabels hinter die Trommel - Trommelbremse innenliegend, wartungsfrei und über Sterngriff zu betätigen - eingepresste Stahlrohrachse mit besten Leichtlauf-Eigenschaften - Kabellänge 30 m - THW Sachnummer 6150T23233B - Typ L3/L2 - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol 32 A IP67 - Ausgang 2 x Kupplung Schuko IP68, abgesichert über je einen einpoligen LS-Schalter 16 A - Ausgang 2 1 x Kupplung CEE 5-pol 16 A IP67 - Belastbarkeit 32 A - Leitung H07RN-F5G6 - Schutzart IP54 - Abmessung B x H x T 350 x 440 x 380 mm
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 m
THW Sachnummer:
6150T23233B
Typ:
L3/L2
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol 32 A IP67
Ausgang:
2 x Kupplung Schuko IP68, abgesichert über je einen einpoligen LS-Schalter 16 A
Ausgang 2:
1 x Kupplung CEE 5-pol 16 A IP67
Belastbarkeit:
32 A
Leitung:
H07RN-F5G6
Schutzart:
IP54
Abmessung B x H x T:
350 x 440 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Dönges, Energieverteiler, Starkstrom, THW, THW Kabeltrommel, THW Leitungsroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 917,51*
€ 1.091,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,28*
€ 1.079,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,19*
€ 1.033,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,21*
€ 1.001,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,63*
€ 952,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
4995311
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.