Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung THW-Version 230 V, 16 A, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung THW-Version 230 V, 16 A, 5 m
Verlängerungsleitung THW-Version 230 V, 16 A, 5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-270834
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270834
EAN/GTIN:
     4050075048366
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
Stromverlängerungskabel
Das THW stellt besonders hohe Ansprüche an die von ihnen genutzten Verlängerungsleitungen. Daher nutzen wir für diese Verlängerungsleitungen ausschließlich eine besonders hochwertige Kabelqualität. Diese besondere Kabelqualität sowie die ausschließliche Verwendung von Mennekes-Steckverbindungen sorgen dafür, dass diese Leitungen auch unter widrigsten Umständen lange Jahre sicher genutzt werden können. - spezielles, hochflexibles Gummikabel - druckwasserdichte Kupplungen und Stecker - beständig gegen Säuren, Laugen, Treibstoffe und Öle - sehr gute Witterungsbeständigkeit - hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit - hohe Abriebfestigkeit des Mantels - überaus hohe Flexibilität - extrem hohe mechanische Belastbarkeit - silikonfrei - Nennspannung 750 V - Länge 5 m - THW Sachnummer 6150T22637 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 1 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
THW Sachnummer:
6150T22637
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
1 x Kupplung Schuko IP68
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a 5m, stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Energieverteiler, Starkstrom, THW, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10829
ab € 34,49*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
10834
ab € 43,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.