Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung THW-Version 400 V, 16 A, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung THW-Version 400 V, 16 A, 5 m
Verlängerungsleitung THW-Version 400 V, 16 A, 5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-270844
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270844
EAN/GTIN:
     4050075106790
Suchbegriffe:
Gummi-Verlängerungsleitung
Starkstrom-Verlängerungskabel
Starkstromverlängerung
starkstrom-verlängerungskabel 5m
Das THW stellt besonders hohe Ansprüche an die von ihnen genutzten Verlängerungsleitungen. Daher nutzen wir für diese Verlängerungsleitungen ausschließlich eine besonders hochwertige Kabelqualität. Diese besondere Kabelqualität sowie die ausschließliche Verwendung von Mennekes-Steckverbindungen sorgen dafür, dass diese Leitungen auch unter widrigsten Umständen lange Jahre sicher genutzt werden können. - spezielles, hochflexibles Gummikabel - wasserdichte Kupplungen und Stecker - beständig gegen Säuren, Laugen, Treibstoffe und Öle - sehr gute Witterungsbeständigkeit - hervorragende Einreiß- und Weiterreißbeständigkeit - hohe Abriebfestigkeit des Mantels - überaus hohe Flexibilität - extrem hohe mechanische Belastbarkeit - silikonfrei - Nennspannung 750 V - Belastbarkeit 16 A - Länge 5 m - THW Sachnummer 6150T11704 - Eingang 1 x Stecker CEE 5-pol IP67 - Ausgang 1 x Kupplung CEE 5-pol IP67 - Leitung bei 16 A H07RN-F5G2.5 - Leitung bei 32 A H07RN-F5G6 - Leitung bei 63 A H07RN-F5G16 - Leitung bei 125 A H07RN-F5G35
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
16 A
Länge:
5 m
THW Sachnummer:
6150T11704
Eingang:
1 x Stecker CEE 5-pol IP67
Ausgang:
1 x Kupplung CEE 5-pol IP67
Leitung bei 16 A:
H07RN-F5G2.5
Leitung bei 32 A:
H07RN-F5G6
Leitung bei 63 A:
H07RN-F5G16
Leitung bei 125 A:
H07RN-F5G35
Weitere Suchbegriffe: starkstrom verlängerungskabel, Energieverteiler, Starkstrom, THW, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,69*
€ 101,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
24685
ab € 93,74*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
24870
ab € 100,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
24670
ab € 46,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.