Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierfach-Steckdosenleiste 230 V, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierfach-Steckdosenleiste 230 V, 16 A
Vierfach-Steckdosenleiste 230 V, 16 A
Artikel-Nr.:
     284WZ-270872
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7101547
EAN/GTIN:
     4015394250906
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose 10m
Vollgummi-Verteiler zum dauerhaften Gebrauch im Außenbereich. Auch unter härtesten Bedingungen problemlos und zuverlässig. Aufhängbares und tragbares, schwarzes Gehäuse IP54. Alle Steckvorrichtungen sind von Mennekes hergestellt. Bestückt mit 10 m schwefelgelbem hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282.- THW Sachnummer 6150T11713 - Abmessungen L x B x H 370 x 135 x 95 mm - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 4 x Stecker Schuko IP68 - Anschlusskabel 10 m - Schutzart IP54 - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
THW Sachnummer:
6150T11713
Abmessungen L x B x H:
370 x 135 x 95 mm
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
4 x Stecker Schuko IP68
Anschlusskabel:
10 m
Schutzart:
IP54
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mennekes mehrfachsteckdosen, Energieverteiler, Mehrfach-Verteiler, Mehrfachverteiler, Steckerleiste, THW, vierfach, Vierfach, Vierfach-Steckdosenleiste, Vollgummi-Verteiler, Vollgummiverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,46*
€ 655,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,22*
€ 648,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,97*
€ 618,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,23*
€ 556,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.