Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzleitung PRCD-S+ DIN 14660, IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzleitung PRCD-S+ DIN 14660, IP55
Personenschutzleitung PRCD-S+ DIN 14660, IP55
Artikel-Nr.:
     284WZ-270891
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270891
EAN/GTIN:
     4050075841066
Suchbegriffe:
PRCD-Personenschutzleitung
prcd personenschutzleitung
Sehr oft müssen im Feuerwehreinsatz sogenannte ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel eingesetzt werden. Dazu gehört jegliche Ausrüstung, die mit Strom betrieben wird, ausgenommen Akku-Geräte. Vorrangig werden für die Stromversorgung im Einsatz Stromerzeuger eingesetzt. In Ausnahmefällen bzw. auf Grund der besonderen Einsatzsituation kann aber auch ein anderer Einspeisepunkt, z.B. eines Hausnetzes genutzt werden. In diesem Fall muss der Anschluss über einen Personenschutzschalter erfolgen. Die DIN 14660:2020-06 definiert hierbei die Anforderungen, die eine Personenschutzeinrichtung erfüllen muss, um im Feuerwehreinsatz genutzt werden zu können. Unsere neue Personenschutzleitung mit eingebautem PRCD-S+ erfüllt die Spezifikationen der DIN 14660 vollständig. Sie gibt damit in allen Situationen die nötige Sicherheit im Umgang mit elektrischen Betriebsmitteln. - Differenzstromschutzeinrichtung - Unterspannungsauslösung - Schutzleitererkennung - Schutzleiterüberwachung - Fremdspannungserkennung - Schutz bei Fremdspannung auf dem Schutzleiter - Schutzart IP55 - Länge 3 m - Eingang 1 x Stecker Schuko IP44 - Ausgang 1 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A - Bemessungs-Differenzstrom 30 mA - Leitung H07RN-F3G2.5 - Norm DIN 14660:2020-06
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP55
Länge:
3 m
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP44
Ausgang:
1 x Kupplung Schuko IP68
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Bemessungs-Differenzstrom:
30 mA
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Norm:
DIN 14660:2020-06
Weitere Suchbegriffe: 6150T00148, DIN 14660, Personenschutz, Personenschutz-Leitung, Personenschutzleitung, PRCD, PRCD-S, Schutzverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.