Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachverteiler THW-Version 230 V, 16 A, 2,5 m, bronzegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachverteiler THW-Version 230 V, 16 A, 2,5 m, bronzegrün
Dreifachverteiler THW-Version 230 V, 16 A, 2,5 m, bronzegrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-270892
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270892
EAN/GTIN:
     4050075062867
Suchbegriffe:
3-Fach Steckdose
Delta Box
Delta-Box
Deltabox
Besonders kompakter Würfel mit Aufhängebügel. Schwefelgelbes, hochflexibles Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282, in drei Längen lieferbar. Der Verteiler ist komplett druckwasserdicht IP68.- Anschlusskabel 2,5 m - Farbe bronzegrün - THW Sachnummer 6150T11712 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Schutzart IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
2,5 m
Farbe:
bronzegrün
THW Sachnummer:
6150T11712
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Schutzart:
IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,36*
€ 217,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,91*
€ 177,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.