Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreifachverteiler THW-Version 230 V, 16 A, 10 m, bronzegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreifachverteiler THW-Version 230 V, 16 A, 10 m, bronzegrün
Dreifachverteiler THW-Version 230 V, 16 A, 10 m, bronzegrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-270894
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270894
EAN/GTIN:
     4050075007936
Suchbegriffe:
3-Fach Steckdose
Delta Box
Delta-Box
Deltabox
Besonders kompakter Würfel mit Aufhängebügel. Schwefelgelbes, hochflexibles Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282, in drei Längen lieferbar. Der Verteiler ist komplett druckwasserdicht IP68.- Anschlusskabel 10 m - Farbe bronzegrün - THW Sachnummer 6150T25219 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Schutzart IP68 - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G2.5
Weitere Informationen:
Anschlusskabel:
10 m
Farbe:
bronzegrün
THW Sachnummer:
6150T25219
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
3 x Kupplung Schuko IP68
Schutzart:
IP68
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.