Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzleitung THW-Version, PRCD-S+, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzleitung THW-Version, PRCD-S+, 3 m
Personenschutzleitung THW-Version, PRCD-S+, 3 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-270896
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270896
EAN/GTIN:
     4050075056286
Suchbegriffe:
PRCD-Personenschutzleitung
prcd personenschutzleitung
Der PRCD-S ist eine als Schnurzwischengerät allpolig schaltende, ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung (PRCD = Portable Residual Current Device, S = safety). Er eignet sich speziell als Schutzverteiler für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte. Der PRCD-S erkennt die Fremdspannung auf dem Schutzleiter. Der PRCD-S unterbricht jedoch die Schutzleiter-Verbindung nicht. Die Fremdspannung kann sich dadurch über ihre eigenen, vorgeschalteten Schutzorgane FI und LS freischalten. Bestückt mit schwefelgelbem hochflexiblem Spezial- Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282. - Differenzstromschutzeinrichtung - Unterspannungsauslösung - Schutzleitererkennung - Schutzleiterüberwachung - Fremdspannungserkennung - Schutz bei Fremdspannung auf dem Schutzleiter - Ausführung PRCD-S+ - Länge 3 m - THW Sachnummer 5925T23933 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 1 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A - Bemessungs-Differenzstrom 30 mA - Leitung H07RN-F3G2.5 - Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
PRCD-S+
Länge:
3 m
THW Sachnummer:
5925T23933
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
1 x Kupplung Schuko IP68
Spannung:
230 V
Belastbarkeit:
16 A
Bemessungs-Differenzstrom:
30 mA
Leitung:
H07RN-F3G2.5
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: 5925T23933, Personenschutz, Personenschutz-Leitung, Personenschutzleitung, PRCD, PRCD-S, PRCDS, Schutzverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.