| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-270898 Herst.-Nr.: 270898 EAN/GTIN: 4050075151219 |
| |
|
| | |
| Neben der normalen Personenschutzleitung mit PRCD oder PRCD-S finden auch immer öfter Dreifachverteiler mit vorgeschalteten Personenschutzschaltern Anwendung im Feuerwehr- oder THW-Einsatz. Neben den hier aufgeführten Standardversionen mit 4,5 m (1,5 m vor und 3,0 m hinter dem Personenschutzschalter) langem, schwefelgelbem und hochflexiblem Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282 können selbstverständlich auch andere Längen auf Anfrage angeboten werden. - Ausführung PRCD-S+ - Schutzart IP55 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 3 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Belastbarkeit 16 A - Bemessungs-Differenzstrom 30 mA - Leitung H07RN-F3G2.5 - Anschlusskabel 4,5 m Weitere Informationen: | | Ausführung: | PRCD-S+ | Schutzart: | IP55 | Eingang: | 1 x Stecker Schuko IP68 | Ausgang: | 3 x Kupplung Schuko IP68 | Spannung: | 230 V | Belastbarkeit: | 16 A | Bemessungs-Differenzstrom: | 30 mA | Leitung: | H07RN-F3G2.5 | Anschlusskabel: | 4,5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRCD-Personenschutzleitung, fi-schalter 30ma, prcd personenschutzleitung, Dreifachverteiler, Personenschutz, Personenschutz-Leitung, Personenschutzleitung, PRCD, PRCD-S, PRCDS, Schutzverteiler |
| | |
| |