Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzleitung, PRCD-S, 4,5 m, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzleitung, PRCD-S, 4,5 m, IP68
Personenschutzleitung, PRCD-S, 4,5 m, IP68
Artikel-Nr.:
     284WZ-270899
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     270899
EAN/GTIN:
     4050075154555
Suchbegriffe:
PRCD-Personenschutzleitung
prcd personenschutzleitung
Für spezielle Anwendungen ist eine Personenschutzleitung mit höherer Schutzart notwendig. Diese Version verfügt über einen PRCD-S mit Schutzart IP68, ist also komplett druckwasserdicht. - Ausführung PRCD-S - Länge 4,5 m - Schutzart PRCD IP68 - Eingang 1 x Stecker Schuko IP68 - Ausgang 1 x Kupplung Schuko IP68 - Spannung 230 V - Bemessungs-Differenzstrom 30 mA - Belastbarkeit 16 A - Leitung H07RN-F3G1.5 - Schutzart IP55
Weitere Informationen:
Ausführung:
PRCD-S
Länge:
4,5 m
Schutzart PRCD:
IP68
Eingang:
1 x Stecker Schuko IP68
Ausgang:
1 x Kupplung Schuko IP68
Spannung:
230 V
Bemessungs-Differenzstrom:
30 mA
Belastbarkeit:
16 A
Leitung:
H07RN-F3G1.5
Schutzart:
IP55
Weitere Suchbegriffe: Generatortauglich, Leitung, Mobiler Personenschutz, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Personenschutz, Personenschutz-Leitung, Personenschutzadapter, Personenschutzleitung, PRCD, PRCD-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,01*
€ 495,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,70*
€ 479,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,19*
€ 465,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,36*
€ 427,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.