Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-280093 Herst.-Nr.: 280093 EAN/GTIN: 7611034020105 |
| |
|
| | |
| Der innovative Benzinkanister ist mit einem selbstschließenden Betätigungsventil ausgestattet und lässt Flüssigkeiten nur auf Knopfdruck ab. Durch Betätigen des Ventils öffnet gleichzeitig die Belüftung für eine blubberfreie Dosierung des Kraftstoffes. Der klappbare Tankrüssel hilft auch bei schwer zugänglichen Tanköffnungen. Dank handlicher und schlanker Form kann der Kanister bequem getragen und leicht verlastet werden. Der Ausguss ist so konzipiert, dass nach dem Schließen des Ventils nur eine minimale Menge Flüssigkeit nachläuft. - Durchflussmenge 9 l/min - blasenfreies Dosieren auf Knopfdruck - einklappbarer Tankstutzen - kein ungewollter Kraftstoffaustritt - horizontale und vertikale Füllstandskala - großer Einfüllstutzen erleichtert das Befüllen des Kanisters - UN-Zugelassen - Inhalt 6 l - Abmessung 440 x 150 x 260 mm - Durchflussmenge 9 l/min Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 l | Abmessung: | 440 x 150 x 260 mm | Durchflussmenge: | 9 l/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,88* | € 27,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,73* | € 29,89* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,52* | € 31,36* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,07* | € 32,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,56* | € 33,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|