Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsdecke gold/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsdecke gold/silber
Rettungsdecke gold/silber
Artikel-Nr.:
     284WZ-280135
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     280135
EAN/GTIN:
     4050075533404
Suchbegriffe:
Rettungsdecke
dönges rettungsdecke
rettungsdecke
Die Rettungsdecke ist ein wichtiger Bestandteil jeder notfallmedizinischen Ausrüstung.- Die leichte Aludecke kann einfach klein gefaltet werden und passt daher ideal in die Tasche, den Rucksack oder in den Erste-Hilfe-Koffer. - Mit der goldenen Seite außen schützt die Rettungsdecke vor Kälte, während die silberne Seite außen vor Hitze schützt. - Aufgrund der kompakten Größe und der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist die Isolierdecke ideal für unterwegs geeignet. - Die Notfalldecke kann im Ernstfall helfen, die Körpertemperatur zu regulieren und mit ihr im Gepäck ist man auf unvorhersehbare Situationen wie einen Unfall oder Wetterumschwung vorbereitet. - Spezifikation: Rettungsfolie aus Aluminium | Größe 160 x 210 cm | Gewicht 50 g | Farbe: je eine goldene und silberne Seite - Abmessung 160 x 210 cm - Material Aluminium - Farbe gold/silber
Weitere Informationen:
Abmessung:
160 x 210 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
gold/silber
Weitere Suchbegriffe: 0701001, emergency blanket, goldfolie, kaelteabweisend, knisterdecke, notfall, Rettungs-Decke, Rettungsfolie, Wärmedecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9063*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7663*
€ 2,1019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4563*
€ 1,733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2463*
€ 1,4831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1763*
€ 1,3998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1263*
€ 1,3403
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9063*
€ 1,0785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.