| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-281681 Herst.-Nr.: 281681 EAN/GTIN: 4330816837566 |
| |
|
| | |
| - Größe 600 x 400 mm - Typ Auflagedeckel - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 600 x 400 mm | Typ: | Auflagedeckel | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckel, Deckel Stapelkasten, Deckel Stapelkisten, Deckel Stapelkästen, Stapelbehälter, Verschlussdeckel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,52* | € 11,86* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,19* | € 14,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|