Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL Exzenterschleifer 7682


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL Exzenterschleifer 7682
DL Exzenterschleifer 7682
DL Exzenterschleifer 7682
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356851991
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     7682
EAN/GTIN:
     4030178760808
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Mini-Exzenterschleifer RC7684 - Einhand-Exzenterschleifer mit ergonomischem Handgriff - Drehzahlregler mit Daumenknopf für Einhandbedienung - Leichter, kompakter Mini-Exzenterschleifer mit Pistolengriff und Komposit-Gehäuse - Luftauslass nach unten aus dem Handgriff - Für "Smart Repairs " – kleine Lackreparaturen kleiner Stellen - Luftbedarf 380 l/min - Länge 124 mm - Drehzahl 15000 min-1 - Werkzeugaufnahme 5/16 " - 24UNF IG - Schwingkreis-Ø 5 mm - Schleifkörper-Ø 50-75 mm - Schleifkörper Klett, ohne Lochung
Weitere Informationen:
Luftbedarf:
380 l/min
Länge:
124 mm
Drehzahl:
15000 min-1
Werkzeugaufnahme:
5/16 " - 24UNF IG
Schwingkreis-Ø:
5 mm
Schleifkörper-Ø:
50-75 mm
Schleifkörper:
Klett, ohne Lochung
Weitere Suchbegriffe: druckluft-exzenterschleifer 75mm, druckluft exzenterschleifer, druckluft-winkelschleifer rodcraft, DL, Druckluft, Exzenterschleifer, RC7682
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 135,27*
€ 166,68*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,94*
€ 226,14*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,67*
€ 176,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.