Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL-Stabschleifer CP3109-24 CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DL-Stabschleifer CP3109-24 CP
DL-Stabschleifer CP3109-24 CP
DL-Stabschleifer CP3109-24 CP
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     6151600030
EAN/GTIN:
     0015451685959
Suchbegriffe:
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Stabschleifer
Vertikalschleifer
Stabschleifer CP3109-24 Stabschleifer für industrielle Wartung und Produktionsbereiche. Produkteigenschaften: - Kälteisolierte Handgriffe - Abluftführung durch den Handgriff nach hinten - Geregelter 0,8-PS-(600-W)-Motor - Hohe Standzeiten in anspruchsvollen Applikationen - Wartungsintervalle bis zu 2000 Stunden - Stahl-Gehäuse - Isolierendes Komposit-Übergehäuse Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6,35 mm (1/4") und 6 mm - Drehzahl 24000 min-1 - Betriebsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 10 l/s - Luftanschluss 3/8 " - Länge 222 mm - Motornennleistung 600 W - Spannzangen-Ø 6,35 (1/4") und 6 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
24000 min-1
Betriebsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
10 l/s
Luftanschluss:
3/8 "
Länge:
222 mm
Motornennleistung:
600 W
Spannzangen-Ø:
6,35 (1/4") und 6 mm
Weitere Suchbegriffe: chicago pneumatic stabschleifer, druckluft geradschleifer, Chicago, CP3109-24, DL-Stabschleifer, Pneumatic, Stab-/Pistolenschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,83*
€ 979,82*
Lager 284
Frei Haus
ab € 900,82*
€ 979,82*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,57*
€ 1.115,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,28*
€ 1.093,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,43*
€ 1.078,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,82*
€ 1.071,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.