Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 V Rotationslaser DCE074D1R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18 V Rotationslaser DCE074D1R
18 V Rotationslaser DCE074D1R
18 V Rotationslaser DCE074D1R
18 V Rotationslaser DCE074D1R
18 V Rotationslaser DCE074D1R
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852801
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE074D1R-QW
EAN/GTIN:
     5035048657850
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser dewalt
Rotationslaser DCE074D1R-QW Wird ein besonders robuster Rotationslaser gebraucht, kommt dieses v ollautomatische und selbstnivellierende System mit Scanbetriebsart zum Einsatz. Mit seinem speziell gummierten Kunststoffgehäuse ist der Laser stoßfest. Produkteigenschaften: - 4 Rotationsgeschwindigkeiten für bestmögliche Sichtbarkeit - Großer Arbeitsbereich bis zu 450 m Durchmesser mit Empfänger - Elektronische Neigungsfunktion für Neigungsbereich von ± 10° - Lotfunktion einseitig aufwärts - Einfache Bedienung sowie extralange Laufzeit durch 18,0-Volt-XR-Akkupack - Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 54 - Sichere Wandhalterung zum Beispiel für präzise Deckenabhängungen - Robuster Transportkoffer Lieferumfang: Rotationslaser, Li-Ionen-Akkupack (18,0 V/2,0 Ah), Schnellladegerät, Empfänger, Wandhalterung, Zieltafel, Laserbrille rot, Koffer - Abmessungen L x B x H 400 x 300 x 330 mm - Spannung 18,0 V - Kapazität 2,0 Ah - Schutzart IP 67 - Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m - Laserdiode/Laserklasse 630-680 nm, <1 mW/2 - Laserfarbe rot - Selbstnivellierbereich ± 5 ^ - Stativaufnahme 5/8 " - Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger Durchmesser 45/457 m - Rotationsdrehzahl 300/600/1200 min-1
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
400 x 300 x 330 mm
Spannung:
18,0 V
Kapazität:
2,0 Ah
Schutzart:
IP 67
Nivelliergenauigkeit:
± 0,1 mm/m
Laserdiode/Laserklasse:
630-680 nm, <1 mW/2
Laserfarbe:
rot
Selbstnivellierbereich:
± 5 ^
Stativaufnahme:
5/8 "
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger Durchmesser:
45/457 m
Rotationsdrehzahl:
300/600/1200 min-1
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, 18, Baulaser, Laser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 645,54*
€ 711,35*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,20*
€ 799,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,21*
€ 800,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,40*
€ 803,03*
Lager 284
Frei Haus
ab € 840,15*
€ 909,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,75*
€ 1.082,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,81*
€ 1.068,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,93*
€ 1.038,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,64*
€ 1.020,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,15*
€ 999,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 145,70*
Zubehör
DeWalt
DE0736-XJ
ab € 109,98*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.