Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 V Rotationslaser DCE079D1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18 V Rotationslaser DCE079D1G
18 V Rotationslaser DCE079D1G
18 V Rotationslaser DCE079D1G
18 V Rotationslaser DCE079D1G
18 V Rotationslaser DCE079D1G
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852803
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE079D1G-QW
EAN/GTIN:
     5035048657966
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
Rotationslaser-Empfänger
rotationslaser dewalt
Rotationslaser DCE079D1G-QW Ebenso exakt wie robust: Dieser vollautomatische und sich selbst nivellierende Rotationslaser mit Scanbetriebsart ist stoßfest - dank seines speziell gummierten Kunststoffgehäuses. Produkteigenschaften: - 4 Rotationsgeschwindigkeiten und grüne Laserfarbe für optimierte Sichtbarkeit - Großer Arbeitsbereich bis zu 600 m Durchmesser mit Empfänger - Elektronische Neigungsfunktion für Neigungsbereich von ± 10° - Lotfunktion lotauf- und lotabwärts mit rotem Laser - Einfache Bedienung sowie extralange Laufzeit durch 18,0-Volt-XR-Akkupack - Staub- und Wasserdicht gemäß IP 67 - Sichere Wandhalterung zum Beispiel für präzise Deckenabhängungen - Robuster Transportkoffer Lieferumfang: Rotationslaser, Li-Ionen-Akkupack (18,0 V/2,0 Ah), Schnellladegerät, Empfänger, Wandhalterung, Zieltafel, Laserbrille grün, Koffer - Abmessungen L x B x H 440 x 300 x 330 mm - Spannung 18,0 V - Kapazität 2,0 Ah - Schutzart IP 67 - Nivelliergenauigkeit ± 0,05 mm/m - Laserdiode/Laserklasse 515-530 nm, < 1 mW/2 - Laserfarbe grün - Selbstnivellierbereich ± 5 ^ - Stativaufnahme 5/8 " - Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger Durchmesser 76/600 m - Rotationsdrehzahl 300/600/1200 min-1
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B x H:
440 x 300 x 330 mm
Spannung:
18,0 V
Kapazität:
2,0 Ah
Schutzart:
IP 67
Nivelliergenauigkeit:
± 0,05 mm/m
Laserdiode/Laserklasse:
515-530 nm, < 1 mW/2
Laserfarbe:
grün
Selbstnivellierbereich:
± 5 ^
Stativaufnahme:
5/8 "
Arbeitsbereich ohne/mit Empfänger Durchmesser:
76/600 m
Rotationsdrehzahl:
300/600/1200 min-1
Weitere Suchbegriffe: rotationslaser empfänger, 18, Baulaser, Laser, Laserempfänger
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.183,63*
€ 1.296,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,23*
€ 1.296,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,40*
€ 1.301,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.235,28*
€ 1.310,96*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.407,58*
€ 1.488,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,36*
€ 1.771,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,76*
€ 1.763,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,56*
€ 1.722,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,97*
€ 1.696,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.407,58*
€ 1.675,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 160,56*
Zubehör
DeWalt
DE0736-XJ
ab € 122,26*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 49,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.