Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelpistole NP 19-3700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nadelpistole NP 19-3700
Nadelpistole NP 19-3700
Nadelpistole NP 19-3700
Nadelpistole NP 19-3700
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852826
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     DGKD322417
EAN/GTIN:
     4011666049445
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
Druckluft-Nadelpistole NP 19-3700 Die Druckluft-Nadelpistole verfügt über eine tiefenverstellbare Nadelführung zur Anpassung bei unterschiedlichen Anwendungen. Produkteigenschaften: - Pistolengriff für mehr Ergonomie - Gummierter Handgriff dämpft die Vibration - Lange Lebensdauer durch robustes Ganzmetallgehäuse - Hohe Standzeiten durch Nadeln aus Spezialstahl, 3,0 mm Ø - Arbeitsdruck 6,3 bar - Luftverbrauch 3 l/s - Luftanschluss 1/4 " - Länge 340 mm - Vibrationswert 18,1 m/s² - Schlagzahl 3700 min-1 - Schlagenergie 8 J - Nadel-Ø 3 mm - Nadelanzahl 19 Stück
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Luftverbrauch:
3 l/s
Luftanschluss:
1/4 "
Länge:
340 mm
Vibrationswert:
18,1 m/s²
Schlagzahl:
3700 min-1
Schlagenergie:
8 J
Nadel-Ø:
3 mm
Nadelanzahl:
19 Stück
Weitere Suchbegriffe: druckluft nadelabklopfer, Druckluft-Nadelentroster, Entroster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,35*
€ 226,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,79*
€ 228,10*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 260,35*
€ 311,95*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,96*
€ 362,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.