| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356855050 Herst.-Nr.: 114305 EAN/GTIN: 4026415062606 |
| |
|
| | |
| Elektroheizer ELT 18-9 Schnell und effektiv: Als transportable Wärmequelle wird dieser Elektroheizer verwendet - zum Beispiel im Partyzelt oder auch beim Ausfall einer Heizungsanlage. Sein geringes Gewicht und seine kompakte Bauform eröffnen ein weites Einsatzgebiet. Mit dem Raumthermostat-Anschluss ist eine konstante Temperatur bei überschaubarem Stromverbrauch gegeben. Produkteigenschaften: - Robust, sicher, zuverlässig - Keine Leistungsverluste - Nennwärmeleistung 6,0/12,0/18,0 kW - Spannung 400 V - Luftleistung 1000 m³/h - Abmessungen H x B x T 500 x 335 x 740 mm - Nennwärmeleistung max. 18,0 kW - Schaltbare Heizleistung 3 x 6,0 kW Weitere Informationen: | | Spannung: | 400 V | Luftleistung: | 1000 m³/h | Abmessungen H x B x T: | 500 x 335 x 740 mm | Nennwärmeleistung max.: | 18,0 kW | Schaltbare Heizleistung: | 3 x 6,0 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 18-9, Elektro-Heizautomaten, ELT, Entfeuchter, Heizautomaten, Heizgeräte, Heizlüfter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 993,02* | € 1.094,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 997,64* | € 1.099,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.027,36* | € 1.161,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.107,02* | € 1.207,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.135,38* | € 1.238,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|