Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschleifmaschine TS 300 SD P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschleifmaschine TS 300 SD P
Doppelschleifmaschine TS 300 SD P
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356857405
Hersteller:
     Arnz Flott
Herst.-Nr.:
     317764
EAN/GTIN:
     4330816772997
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
doppelschleifbock flott
Doppelschleifmaschine TS Diese Doppelschleifmaschine eignet sich zum Schleifen, Entgraten und Schärfen von Metall. Sie arbeitet mit einem laufruhigen und wartungsfreien Motor mit langer Lebensdauer. Produkteigenschaften: - Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser - Seitlich geschlossene Schutzhauben - Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen - Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser Lieferumfang: Maschine, je 1 grobe und feine Schleifscheibe - Leerlaufdrehzahl 1250 min-1 - Spannung 400 V - Nennaufnahme 2200 W - Absaugstutzen-Ø 42 mm - Typ TS 300 SD P - Schleifscheibe Ø x Breite x Bohrung 300 x 40 x 51 mm - Abmessungen B x T x H 300 x 530 x 340 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
1250 min-1
Spannung:
400 V
Nennaufnahme:
2200 W
Absaugstutzen-Ø:
42 mm
Typ:
TS 300 SD P
Schleifscheibe Ø x Breite x Bohrung:
300 x 40 x 51 mm
Abmessungen B x T x H:
300 x 530 x 340 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelschleifbock, doppelschleifbock 400v, 150-300, Doppelschleifmaschinen, Maschinen, Schleifmaschine, Schleifmaschinen, TS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 1.758,51*
€ 1.821,82*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.753,79*
€ 1.821,82*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.821,82*
€ 2.167,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,37*
€ 2.159,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,71*
€ 2.116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,51*
€ 2.092,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.753,79*
€ 2.087,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.