| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356861640 Herst.-Nr.: 1091510 EAN/GTIN: 4036351010265 |
| |
|
| | |
| Brennerset SMB 15 - MSG-Brenner, gasgekühlt - Mit Drucktaster Lieferumfang: Gasgekühlter MSG-Brenner mit Drucktaster, Massekabel 25 mm², Länge 4 m, Druckminderer- Länge Massekabel 4,0 m - Brenner SMB 15/4 m - Massekabel 25 mm² Weitere Informationen: | | Länge Massekabel: | 4,0 m | Brenner: | SMB 15/4 m | Massekabel: | 25 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckminderungsventil, Druckminderventil, MIG/MAG-Brenner, MIG/MAG-Schweißbrenner, MIG/MAG-Schlauchpaket, Massekabel, Massekabel für Schweißanlagen, Massekabel konfektioniert, Schweißbrenner, druckminderer argon, massekabel, Brenner-Kit, Brennerkit, MSG, Schweißtechnik, SMB |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,64* | € 147,79* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,87* | € 148,04* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 119,80* | € 152,05* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,31* | € 157,22* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 134,15* | € 164,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|