Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftnagler 5C-Z75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftnagler 5C-Z75
Druckluftnagler 5C-Z75
Druckluftnagler 5C-Z75
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356862060
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     5C-Z75
EAN/GTIN:
     4016429049328
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Druckluftnagler 5C-Z75 Wenn unter anderem Gipskarton, Fermacell, Spanplatten oder auch OSB-Platten zu befestigen sind, kommt dieser Druckluftnagler zum Einsatz. Produkteigenschaften: - Für Heftklammern Type Z von 35-75 mm - Auslösesicherung, Einzel- und Kontaktauslösung - Schnellverschluss des Werkzeugs - Abluft verstellbar - Tiefenregulierung durch Tiefeneinstellung - Heftklammern Type Z entsprechen dem Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 14592) - Heftklammern Type Z mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA-16/0101) Lieferumfang: Nagler, Koffer - Arbeitsdruck 5-8 bar - Luftverbrauch/Nagelung 1,8 l
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
5-8 bar
Luftverbrauch/Nagelung:
1,8 l
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, 5C-Z75, Druckluft, Druckluft-Klammergerät, Druckluftklammergerät, Drucklufttacker, Klammergerät, Klammernagler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,77*
€ 622,54*
Lager 284
Frei Haus
ab € 539,40*
€ 627,07*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,23*
€ 842,07*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,07*
€ 746,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,98*
€ 724,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,55*
€ 663,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,40*
€ 641,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Prebena
5C-Q75
ab € 757,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.