| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-5356864940 Herst.-Nr.: ST2-ANK60 EAN/GTIN: 4016429049984 |
| |
|
| | |
| Ankernagler ST2-ANK60 Dieses Gerät schafft stabile Verbindungen. Geeignet ist es für alle Arten von Holzverbindern wie Balkenschuhe, Winkelverbinder, Kreuzverbinder, Lochplatten, Sparrenpfettenanker und Windrispenbänder. Produkteigenschaften: - Für Ankernägel Type ANK von 40-60 mm - Einschlagstark durch Mehrschlagtechnik - Geräuschdämpfer - Schnelles und einfaches Laden des Hinterladermagazins - Schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel - Geringes Gewicht - Kompakte Bauweise für unzugängliche Stellen wie Ecken und Winkel Lieferumfang: Nagler, Koffer - Arbeitsdruck 7-8 bar - Luftverbrauch/Nagelung 3,1 l Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 7-8 bar | Luftverbrauch/Nagelung: | 3,1 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, druckluftnagler prebena, coilnagler, Ankernagler, Druckluft, ST2-ANK60 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,01* | € 409,36* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,15* | € 613,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|