| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-805263 Herst.-Nr.: 805263 EAN/GTIN: 4050075898381 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Abisolierzange ermöglicht ein einfaches, schnelles und gleichmäßiges Abisolieren flexibler und massiver Leiter. Sie ist ergonomisch geformt und verfügt über ein automatisches Abtastsystem zur Ermittlung des Kabeldurchmessers. Dadurch ist eine Beschädigung der inneren Leiter ausgeschlossen.- verstellbarer Längenanschlag - Längenanschlag kann bei Bedarf herausgenommen werden - integrierter Seitenschneider - ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht - wechselbare Innenmesser - Kabeltyp feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen - Einsatzbereich 0,2-6,0 mm² - Material glasfaserverstärktes Polyamid - Länge 165 mm - Längenanschlag 5-12 mm - Kabel-Ø max. 2 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kabeltyp: | feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolationen | Einsatzbereich: | 0,2-6,0 mm² | Material: | glasfaserverstärktes Polyamid | Länge: | 165 mm | Längenanschlag: | 5-12 mm | Kabel-Ø: | max. 2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |