Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh FLASH 4000 ESD, Größe 41, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh FLASH 4000 ESD, Größe 41, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh FLASH 4000 ESD, Größe 41, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-805692
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     45700 S1 41
EAN/GTIN:
     4043692341941
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Mesh-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - alu-tec Aluminiumkappe - carbonfaserverstärkter Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 41 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, royal blue, neon-yellow - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
41
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
PSA-Kategorie:
II
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,09*
€ 83,00*
1
€ 4,90*
ab € 68,67*
€ 83,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,80*
€ 83,46*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 84,17*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 82,04*
€ 95,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,93*
€ 114,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,60*
€ 113,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,40*
€ 106,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,15*
€ 104,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,04*
€ 97,63
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 82,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
45700-39
ab € 66,70*
Sonstiges
Atlas
45700-42
ab € 66,55*
Sonstiges
Atlas
45700-43
ab € 66,85*
Sonstiges
Atlas
45700-44
ab € 66,68*
Sonstiges
Atlas
45700-45
ab € 67,08*
Sonstiges
Atlas
45700-47
ab € 67,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.