Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO
Präzisions-Mehrzweck-Pinzette 3-SA, Typ ECO
Artikel-Nr.:
     284WZ-820960
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     3-SA-E
EAN/GTIN:
     4050075038442
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisionspinzette 120 mm
Die Scharfe mit sehr feinen Spitzen. Zwei feine Qualitäts-Pinzettenserien stehen zur Auswahl: ECOTEC: Die Standard-Ausführung für die Elektronikindustrie - die Qualität genügt den meisten Anforderungen. MEGATEC: Die absolute Präzision aus der Schweiz. Diese handgefertigten Instrumente erfüllen höchste Ansprüche und gewähren jahrelange Standzeit und Genauigkeit. Perfekte Spitzenführung, perfekte Symmetrie und ausgewogenes Gleichgewicht. - rostfrei, antimagnetisch, säurefest - matte, blendfreie, makellose Oberfläche - polierte Kanten - handgefertigt - Typ ECO - Länge 120 mm - Spitzenstärke 0,12 mm - Spitzenbreite 0,18 mm
Weitere Informationen:
Typ:
ECO
Länge:
120 mm
Spitzenstärke:
0,12 mm
Spitzenbreite:
0,18 mm
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, 3-SA, Electronicpinzette, Elektronikpinzette, Kornzange, Pinzette, Präzisions-Mehrzweck-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.