Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange Stripax , 0,08-10 mm², Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange Stripax , 0,08-10 mm², Standard
Abisolierzange Stripax , 0,08-10 mm², Standard
Artikel-Nr.:
     284WZ-823920
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480750
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Professionelles Abisolierwerkzeug, das durch eine exakte Abstimmung auf die Isolation und den Leiterquerschnitt eine fehlerfreie Verarbeitung gewährleistet. - eingebauter Kabelschneider bis Ø 6 mm - Isolationsdickeneinstellung - ergonomisches, nahezu unzerbrechliches Polyamid-Gehäuse - automatische Messereinstellung - Ausführung UL zusätzlich für UL-spezifizierte Leiter und halogenfreie Isolationsmaterialien - Leiterquerschnitt 0,08-10 mm² - Ausführung Standard - Länge 200 mm - Kabeltyp feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation - Abisolierlänge max. 25 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08-10 mm²
Ausführung:
Standard
Länge:
200 mm
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
Abisolierlänge:
max. 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Abisoliermesser, Absetzwerkzeug, Automatikzange, Entmanteler, Messer, Präzisionsabisolierer, Universal-Abisolierer, Zange
Angebote (54)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 47,11*
€ 54,47*
€ 4,80*
ab € 46,87*
€ 54,47*
1 Tag
394
€ 6,90*
ab € 49,25*
€ 56,85*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,12*
€ 58,46*
1 Tag
153
€ 7,90*
ab € 50,57*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,87*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,59*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,16*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,48*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.