| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-869700 Herst.-Nr.: 869700 EAN/GTIN: 4001068701010 |
| | |
|
| | |
| Brennspiritus eignet sich durch den hohen Alkoholanteil hervorragend zum Reinigen und Entfetten, zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz.- 94 % Vol.-Äthylalkohol denaturiert - zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi - zur Verdünnung von Spirituslacken - als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2) - Inhalt 1 l - Farbe farblos - Geruch alkoholartig - Dichte bei 20 °C 0,807 g/cm³ - Viskosität 1,2 mPas - Flammpunkt 12 °C - Siedepunkt 78 °C - Zündtemperatur >363 °C - pH-Wert 7 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Farbe: | farblos | Geruch: | alkoholartig | Dichte bei 20 °C: | 0,807 g/cm³ | Viskosität: | 1,2 mPas | Flammpunkt: | 12 °C | Siedepunkt: | 78 °C | Zündtemperatur: | >363 °C | pH-Wert: | 7 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brennspiritus 1l, Aceton, Alkohol, IPA, Isopropanol, Verdünnung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 2,54* | € 3,96* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,54* | € 3,96* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 6,00* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,97* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|