Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartgesteinplatte DIN 876/0 1500 x 1000 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartgesteinplatte DIN 876/0 1500 x 1000 x 200 mm
Hartgesteinplatte DIN 876/0 1500 x 1000 x 200 mm
Hartgesteinplatte DIN 876/0 1500 x 1000 x 200 mm
Hartgesteinplatte DIN 876/0 1500 x 1000 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-D4250703040
Hersteller:
     Mytri
Herst.-Nr.:
     0 1500X1000
EAN/GTIN:
     4330816165386
Suchbegriffe:
Hartgesteinplatte
mytri hartgesteinplatte
hartgesteinplatte
hartgesteinplatte din876/0
Präzisions-Granit-Mess- und Kontrollplatte, Güte 0 = 4 + L/250 - Zur Herstellung von Präzisions-Granit-Messplatten und Präzisionskomponenten wird der MYTRI Fine Black Granit verwendet, welcher eine sehr feinkörnige, porenfreie Struktur besitzt - Die Korngröße liegt unter 1 mm - Gewöhnliche Granitsorten haben Korngrößen von 2 bis 3 mm - Die große Homogenität (Dichte 20 % höher als bei gewöhnlichem Granit) ergibt eine Härte, die praktisch an jeder Stelle gleich hoch ist (6 bis 7 Härteskala nach Mohs) - Eine sehr hohe Biegefestigkeit ermöglicht eine wesentliche Unempfindlichkeit gegen mechanische Überbeanspruchung - Das Feuchtigkeits-Absorptionsvermögen ist halb so groß wie beim normalen Granit, dadurch besteht keine Korrosionsgefahr - Die Messunsicherheiten betragen für Flächen bzw. Längen 1 µm pro 1000 mm Länge und werden nach DIN 876 hergestellt Lieferung: Einschließlich Prüfprotokoll. Hinweis: Andere Abmessungen sowie Sonderausführung (z. B. mit Gewindebuchsen oder T-Nuten) auf Anfrage. - L x B x H 1500 x 1000 x 150 mm - Güte 10 m
Weitere Informationen:
L x B x H:
1500 x 1000 x 150 mm
Güte:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Ingenieurnivellier, Kompensatornivelliergerät, Kompensatornivelliergeräte, Neigungsprüfgerät, Nivelliergerät, Nivelliergeräte, Optische Nivelliergeräte, Optisches Nivelliergerät, Werkzeugmaschine, Winkel- und Neigungsprüfgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 75,00*
ab € 3.621,16*
€ 3.754,90*
Lager 284
Frei Haus
ab € 3.621,16*
€ 3.754,90*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.754,90*
€ 4.468,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.727,80*
€ 4.436,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.652,54*
€ 4.346,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.621,16*
€ 4.309,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.